!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCREW MACHINE DRILL BIT, 21/64 IN BIT SIZE, 1 11/16 IN FLUTE L, CONVENTIONAL POINT

SCREW MACHINE DRILL BIT, 21/64 IN BIT SIZE, 1 11/16 IN FLUTE L, CONVENTIONAL POINT

CLEVELAND

SCREW MACHINE DRILL BIT, 21/64 IN BIT SIZE, 1 11/16 IN FLUTE L, CONVENTIONAL POINT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCREW MACHINE DRILL BIT, 21/64 IN BIT SIZE, 1 11/16 IN FLUTE L, CONVENTIONAL POINT

SCREW MACHINE DRILL BIT, 21/64 IN BIT SIZE, 1 11/16 IN FLUTE L, CONVENTIONAL POINT

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.83 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = $49.15

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 5 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF2120-04550
  • N° de modèle du manufacturier 2120-04550
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1277
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Informations sur le produit

Bright finish screw machine drill, list No. 2120 right hand straight shank. High speed steel, 118 degree point, bright finish. Material applications: alloyed steel, brass, carbon steels, cast iron.

Spécifications techniques

  • ItemScrew-Machine Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.3281
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length1 11/16 in
  • Helix Angle28 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.21/64 in
  • Overall Length2 15/16 in
  • Drill Length ClassScrew Machine Length
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Series2120
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0010 in
  • Primary Material ApplicationAluminum, Brass, Bronze, Copper
  • List Number2120
  • Drill Bit Size 21/64 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Bright (Uncoated)
  • Drill Bit Point Type Conventional Point
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 1 11/16 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 1 1/4 in
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.0986 in
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Standards ASME B94.11M-1993
  • Material Grade - Machining General Purpose
  • Primary Material Application ISO Code N
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande