!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLADE DISPOSAL UNIT, BLADE DISPOSAL CAN, PLASTIC, SURFACE MOUNT, YELLOW

BLADE DISPOSAL UNIT, BLADE DISPOSAL CAN, PLASTIC, SURFACE MOUNT, YELLOW

OLFA

BLADE DISPOSAL UNIT, BLADE DISPOSAL CAN, PLASTIC, SURFACE MOUNT, YELLOW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BLADE DISPOSAL UNIT, BLADE DISPOSAL CAN, PLASTIC, SURFACE MOUNT, YELLOW

BLADE DISPOSAL UNIT, BLADE DISPOSAL CAN, PLASTIC, SURFACE MOUNT, YELLOW

OLFA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.09 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OLFDC3
  • N° de modèle du manufacturier 1056984
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Handy pocket-size can for blade disposal. Black plastic tambour door can be used with one thumb. It's easy to use, just slide open the door to snap a new edge. Easily fits into a pocket, toolbox, or designers workstation and is perfect for use at construction sites, garages, art departments, etc.

Spécifications techniques

  • ItemBlade Disposal Unit
  • CapacityApproximately (5) 25 mm Blades/(35 Edges), (10) 18 mm Blades/(80) Edges, (30) RSKB Safety Blades, (50) 9 mm Blades/(650) Edges
  • Compatible with Product TypeSnap-Off Blades, Utility Knife Blades
  • MaterialPlastic
  • Overall Diameter2 1/2 in
  • Overall Length2 1/2 in
  • Blade Disposal Type Blade Disposal Can
  • Colour Yellow
  • Features Tambour Door that Securely Covers the Blade Slot
  • Mount Type Surface Mount
  • Overall Height 1 1/4 in
  • Overall Width 2 1/2 in
  • Pays d’origine Japan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande