!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FULLY TEXTURED NITRILE EXAM GLOVE, MEDICAL-GRADE, L (9), 4 MIL, 100 PK

FULLY TEXTURED NITRILE EXAM GLOVE, MEDICAL-GRADE, L (9), 4 MIL, 100 PK

MICROFLEX

FULLY TEXTURED NITRILE EXAM GLOVE, MEDICAL-GRADE, L (9), 4 MIL, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FULLY TEXTURED NITRILE EXAM GLOVE, MEDICAL-GRADE, L (9), 4 MIL, 100 PK

FULLY TEXTURED NITRILE EXAM GLOVE, MEDICAL-GRADE, L (9), 4 MIL, 100 PK

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.28 / PACKAGE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANLN853
  • N° de modèle du manufacturier N85-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

This MICROFLEX N85 blue examination glove is made of nitrile and is size X-large, 10. It is designed for medical and meets the standards for ASTM D6319, EN 420,2003 + A1,2009, US QSR/FDA 510 (k) Medical Examination Grade. With a palm thickness of 3.50 mil, these 9½-inch exam gloves are powder-free.

Spécifications techniques

  • ItemDisposable Gloves
  • Anti-StaticNo
  • Cuff StyleBeaded
  • Finger Thickness4.70 mil
  • Length9 1/2 in
  • Medical Glove TypeExam
  • Powdered/Powder-FreePowder-Free
  • StandardsASTM D6319, EN 420,2003 + A1,2009, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510 (k) Medical Examination Grade
  • TextureGrain
  • Accelerator-FreeNo
  • Tested for Chemotherapy DrugsNo
  • Size - Numeric9
  • Acceptable Quality Level (AQL) 1.5
  • Colour Blue
  • Disposable Glove Type Medical
  • Latex-Free Yes
  • Material Nitrile
  • Palm Thickness 3.50 mil
  • Silicone-Free No
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Texture Location Full
  • Series MICROFLEX(R) N85
  • Size- Alpha L
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande