!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSABLE GLOVES, 12 IN L/8 MIL THICK, SZ 7/S, BL, NITRILE, BX 50

DISPOSABLE GLOVES, 12 IN L/8 MIL THICK, SZ 7/S, BL, NITRILE, BX 50

BOB DALE

DISPOSABLE GLOVES, 12 IN L/8 MIL THICK, SZ 7/S, BL, NITRILE, BX 50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISPOSABLE GLOVES, 12 IN L/8 MIL THICK, SZ 7/S, BL, NITRILE, BX 50

DISPOSABLE GLOVES, 12 IN L/8 MIL THICK, SZ 7/S, BL, NITRILE, BX 50

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.61 / BOÎTE de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG99-1-6200BS
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-6200B-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 53103200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Ces gants jetables en nitrile de petite taille (7) offriront une protection supplémentaire des mains avec une épaisseur de 8 mil. De couleur bleue et avec 50 par boîte, ces gants de 12 pouces de longueur répondront à divers besoins de sécurité lors de l'exécution de tâches générales.

Spécifications techniques

  • ItemDisposable Gloves
  • Anti-StaticNo
  • Cuff StyleBeaded
  • Disposable Glove TypeChemical-Resistant, General Purpose
  • Finger Thickness8.00 mil
  • Length11 3/4 in
  • Palm Thickness8.00 mil
  • Silicone-FreeYes
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Texture LocationFull
  • EN ISO 374 Chemicals TestedJ - n-Heptane, K - Sodium Hydroxide 40%, P - Hydrogen Peroxide 30%, T - Formaldehyde 37%
  • Tested for Chemotherapy DrugsNo
  • Size- AlphaS
  • Latex ContentLatex Free
  • Acceptable Quality Level (AQL) 1.5
  • Colour Blue
  • Cuff Thickness 8.00 mil
  • Features Extended Cuff
  • Latex-Free Yes
  • Material Nitrile
  • Powdered/Powder-Free Powder-Free
  • Standards EN 374-1, EN 374-2, EN 374-5, EN 455, EN 1186
  • Texture Fish Scale
  • Accelerator-Free No
  • Series 99-1-6200B
  • Tested for Fentanyl Protection No
  • Size - Numeric 7
  • Pays d’origine Thailand (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande