!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSABLE EXAM GLOVE, GEN PURPOSE/FOOD-/MEDICAL-GRADE, XS (6), 6 MIL, PRPL , 100 PK

DISPOSABLE EXAM GLOVE, GEN PURPOSE/FOOD-/MEDICAL-GRADE, XS (6), 6 MIL, PRPL , 100 PK

KIMBERLY-CLARK

DISPOSABLE EXAM GLOVE, GEN PURPOSE/FOOD-/MEDICAL-GRADE, XS (6), 6 MIL, PRPL , 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISPOSABLE EXAM GLOVE, GEN PURPOSE/FOOD-/MEDICAL-GRADE, XS (6), 6 MIL, PRPL , 100 PK

DISPOSABLE EXAM GLOVE, GEN PURPOSE/FOOD-/MEDICAL-GRADE, XS (6), 6 MIL, PRPL , 100 PK

KIMBERLY-CLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 43,11 $ / BOX

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 431,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KMB55080
  • N° de modèle du manufacturier 55080
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.215 lb

Informations sur le produit

This purple disposable glove is size X-small, 6. It meets the standards for NFPA Standards 1999,2013. With a palm thickness of 4.72 mil, these gloves are powder-free. Disposable gloves create a barrier between hands and objects being handled to keep hands clean and protected. They also keep oils and dirt on your hands from transferring to objects being held.

Spécifications techniques

  • ItemDisposable Gloves
  • Cuff Thickness3.54 mil
  • Palm Thickness4.72 mil
  • StandardsMeets NFPA Standards 1999,2013
  • Size- AlphaXS
  • Colour Purple
  • Finger Thickness 5.91 mil
  • Powdered/Powder-Free Powder-Free
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Size - Numeric 6
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande