!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOUCHNTUFF DISP GLOVES,9 1/2 IN L/4.7 MIL THICK,SZ 10/XL,GRN,NITRILE, BX100

TOUCHNTUFF DISP GLOVES,9 1/2 IN L/4.7 MIL THICK,SZ 10/XL,GRN,NITRILE, BX100

TOUCHNTUFF

TOUCHNTUFF DISP GLOVES,9 1/2 IN L/4.7 MIL THICK,SZ 10/XL,GRN,NITRILE, BX100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TOUCHNTUFF DISP GLOVES,9 1/2 IN L/4.7 MIL THICK,SZ 10/XL,GRN,NITRILE, BX100

TOUCHNTUFF DISP GLOVES,9 1/2 IN L/4.7 MIL THICK,SZ 10/XL,GRN,NITRILE, BX100

TOUCHNTUFF

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.79 / BOX de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL92-500-10
  • N° de modèle du manufacturier 92-500-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 866
  • Poids à l’expédition 1.84 lb

Informations sur le produit

These nitrile-material, powdered TouchNTuff(R) gloves are made with 4.7 mils thickness and size X-large (10) for hand protection needs. Green in colour, these gloves come 9 1/2 inches long and with 100 per box to supply plenty of gloves for general tasks.

Spécifications techniques

  • ItemDisposable Glove
  • Anti-StaticYes
  • Cuff StyleBeaded
  • Double Gloving MethodInner
  • Finger Thickness5.50 mil
  • Length9 1/2 in
  • Medical Glove TypeExam
  • Powdered/Powder-FreePowdered
  • StandardsEN ISO 21420,2020, EN ISO 374-1,2016 Type B - J K P T, EN ISO 374-5,2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 18889,2019, ISO 9001, EN1149
  • TextureTextured
  • Accelerator-FreeNo
  • ISO ClassISO 18889,2019, ISO 9001
  • Size- AlphaXL
  • Latex ContentLatex Free
  • Acceptable Quality Level (AQL) 4.0
  • Colour Green
  • Disposable Glove Type Food Contact
  • Features TNT Chemical Splash-Resistance Technology, Improved Comfort, Robust Durability, Powdered for Moisture Absorption and Easy Donning, Allergy Prevention Latex (Type I)
  • Latex-Free Yes
  • Material Nitrile
  • Palm Thickness 4.30 mil
  • Silicone-Free Yes
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Texture Location Fingertips
  • EN ISO 374 Chemicals Tested J - n-Heptane, K - Sodium Hydroxide 40%, P - Hydrogen Peroxide 30%, T - Formaldehyde 37%
  • Series TOUCHNTUFF 92-500
  • Size - Numeric 9.5 to 10
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande