!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSABLE LAB COAT, HOOK & LOOP, PLAIN COLLAR, BL, ELASTIC CUFF, PP, LONG, XL, 50 PK

DISPOSABLE LAB COAT, HOOK & LOOP, PLAIN COLLAR, BL, ELASTIC CUFF, PP, LONG, XL, 50 PK

CELLUCAP

DISPOSABLE LAB COAT, HOOK & LOOP, PLAIN COLLAR, BL, ELASTIC CUFF, PP, LONG, XL, 50 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISPOSABLE LAB COAT, HOOK & LOOP, PLAIN COLLAR, BL, ELASTIC CUFF, PP, LONG, XL, 50 PK

DISPOSABLE LAB COAT, HOOK & LOOP, PLAIN COLLAR, BL, ELASTIC CUFF, PP, LONG, XL, 50 PK

CELLUCAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $156.24 / PACKAGE de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG34G176
  • N° de modèle du manufacturier 6512EBHLX
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

This blue disposable lab coat is size X-large and is made out of polypropylene. It meets the standards for ANSI. Liquid and particulate protective shirts are worn over personal clothing to protect against hazardous and non-hazardous substances. They are often worn with pants to provide full body coverage when heat stress is a concern.

Spécifications techniques

  • ItemBlouse de laboratoire jetable
  • Closure TypeHook-and-Loop
  • Cuff StyleElastic
  • MaterialPolypropylene
  • Protection TypeLiquid & Particulate
  • SizeXL
  • Federal 209E Clean Room Class10,000
  • Minimum Chest Size42 in
  • Brand and SeriesCellucap
  • Garment StyleShirt
  • Material Weight42 g/sq m
  • Material PerformanceLight Duty
  • Sleeve Length TypeLong
  • Cleanroom Class ISO 7 (Class 10,000) and above
  • Collar Style Plain
  • ISO Class ISO 7
  • Overall Length 31 in
  • Seam Style Serged
  • Standards ANSI
  • Maximum Chest Size 46 in
  • Anti-Static No
  • Fits Chest Size 42 in to 46 in
  • ISO Cleanroom Class ISO 7 (Class 10,000)
  • Hazard Protection Type Non-Hazardous Dry Particulates
  • Shirt Material Polypropylene
  • Colour Blue
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande