!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOCK DE-ICER, AEROSOL, OZONE-SAFE, FLASH POINT 11 ° C/BOILING POINT 82 ° C, CLEAR, 18 G

LOCK DE-ICER, AEROSOL, OZONE-SAFE, FLASH POINT 11 ° C/BOILING POINT 82 ° C, CLEAR, 18 G

KLEEN-FLO

LOCK DE-ICER, AEROSOL, OZONE-SAFE, FLASH POINT 11 ° C/BOILING POINT 82 ° C, CLEAR, 18 G close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LOCK DE-ICER, AEROSOL, OZONE-SAFE, FLASH POINT 11 ° C/BOILING POINT 82 ° C, CLEAR, 18 G

LOCK DE-ICER, AEROSOL, OZONE-SAFE, FLASH POINT 11 ° C/BOILING POINT 82 ° C, CLEAR, 18 G

KLEEN-FLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.88 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLF612
  • N° de modèle du manufacturier 612
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121807
  • PAGE DU CATALOGUE # 423
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Informations sur le produit

This pressurized lock de-icer prevents freezing and rusting of all types of locks and lubricates internal lock mechanisms. The clear, aerosol de-icer is safe for use on all automotive finishes. It is ozone-safe and contains no fluorocarbons. It has a flash point of 11 Degrees C and a boiling point of 82 Degrees C. This product comes in a pocket-size 18-gram aerosol can.

Spécifications techniques

  • ItemLock De-Icer
  • Product FormAerosol
  • Specific Gravity0.79
  • Container Type Aerosol
  • Colour Colourless
  • Standards NIOSH
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande