!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ALUMINUM BACKDRAFT DAMPER, FOR 12 IN FAN, SINGLE PANEL, 17¾ IN H, 17¾ IN W

ALUMINUM BACKDRAFT DAMPER, FOR 12 IN FAN, SINGLE PANEL, 17¾ IN H, 17¾ IN W

DAYTON

ALUMINUM BACKDRAFT DAMPER, FOR 12 IN FAN, SINGLE PANEL, 17¾ IN H, 17¾ IN W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ALUMINUM BACKDRAFT DAMPER, FOR 12 IN FAN, SINGLE PANEL, 17¾ IN H, 17¾ IN W

ALUMINUM BACKDRAFT DAMPER, FOR 12 IN FAN, SINGLE PANEL, 17¾ IN H, 17¾ IN W

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.33 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DTN4HX77
  • N° de modèle du manufacturier 4HX77
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1859
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Informations sur le produit

This CWV series manual damper includes felted edges for quiet operation, is made of aluminum, and it measures 17¾ inch width, 17¾ inch height, 4½ inch length. This manual damper is wall mountable.

Spécifications techniques

  • ItemManual Damper
  • Frame MaterialAluminum
  • Maximum Air Velocity2,250 fpm
  • Rough Opening Diameter15 1/2 in
  • Fits Fan Diameter12 in
  • Free Area1.2 sq ft
  • Frame Material Thickness0.1 in
  • Frame Depth1 5/8 in
  • Maximum Pressure1 in wc
  • Blade MaterialAluminum
  • Single Acting/Double ActingSingle Acting
  • Maximum Ambient Temperature180 Degrees F
  • Flange Width1 1/2 in
  • Closure Velocity Rating2,250 fpm
  • Switch ActionNormally Closed
  • IncludesFelted Edges for Quiet Operation
  • Flange TypeFront Flange
  • Airflow DirectionHorizontal, Vertical
  • Opening TypeSpring
  • Mounting PositionVertical
  • Blade Material Thickness26 ga
  • Minimum Ambient Temperature-40 Degrees F
  • Damper Application Backdraft
  • Number of Panels 1
  • Overall Height 17 3/4 in
  • Rough Opening Shape Square
  • For Duct Shape Square
  • Overall Width 17 3/4 in
  • Overall Length 4 1/2 in
  • Rough Opening Length 14 1/2 in
  • Rough Opening Width 15.5 in
  • Damper Type Static
  • Blade Type Flat Blade
  • Closure Type Gravity
  • Blade Orientation Parallel Blades
  • Frame Less Flange 15 sq in
  • Counterbalanced Counterbalanced
  • Mounting Location Wall
  • Blade Seal Material Felt
  • Tie-Rod Material Galvanized Steel Frame and Tie Rods
  • Series CWV
  • Bushing Material Stainless Steel
  • Damper Finish Mill Finish
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande