!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ALUMINUM BACKDRAFT DAMPER, FOR 12 IN FAN, SINGLE PANEL, 17 X 17 X 2 IN, FELT

ALUMINUM BACKDRAFT DAMPER, FOR 12 IN FAN, SINGLE PANEL, 17 X 17 X 2 IN, FELT

DAYTON

ALUMINUM BACKDRAFT DAMPER, FOR 12 IN FAN, SINGLE PANEL, 17 X 17 X 2 IN, FELT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ALUMINUM BACKDRAFT DAMPER, FOR 12 IN FAN, SINGLE PANEL, 17 X 17 X 2 IN, FELT

ALUMINUM BACKDRAFT DAMPER, FOR 12 IN FAN, SINGLE PANEL, 17 X 17 X 2 IN, FELT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.61 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DTN4HX65
  • N° de modèle du manufacturier 4HX65
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1859
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Back draft damper, 15 x 15 inches, outside flange 17 x 17 inches, roof mount , G-90 galvanized steel frame, 2 inch deep with 1 inch flange, felted aluminum blades for quiet operation.

Spécifications techniques

  • ItemManual Damper
  • Frame MaterialGalvanized Steel
  • Maximum Air Velocity2,000 fpm
  • Rough Opening Diameter15 1/2 in
  • Fits Fan Diameter12 in
  • Free Area1.1 sq ft
  • Frame Material Thickness20 ga
  • Frame Depth2 in
  • Maximum Pressure1 in wc
  • Blade MaterialAluminum
  • Single Acting/Double ActingSingle Acting
  • Maximum Ambient Temperature180 Degrees F
  • Flange Width1 in
  • Closure Velocity Rating2,000 fpm
  • Switch ActionNormally Closed
  • IncludesPre-Punched Conduit Hole Knock-Out, Felted Edges for Quiet Operation
  • Flange TypeRear Flange
  • Airflow DirectionVertical
  • Bushing MaterialNylon
  • Damper Application Backdraft
  • Number of Panels 1
  • Overall Height 17 in
  • Rough Opening Shape Square
  • For Duct Shape Square
  • Overall Width 17 in
  • Overall Length 4 1/2 in
  • Rough Opening Length 14 1/2 in
  • Rough Opening Width 15.5 in
  • Damper Type Static
  • Blade Type Flat Blade
  • Closure Type Gravity
  • Blade Orientation Parallel Blades
  • Frame Less Flange 15 sq in
  • Counterbalanced Not Counterbalanced
  • Mounting Location Ceiling
  • Blade Seal Material Felt
  • Mounting Position Horizontal
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande