!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CYLINDER,HYD,FLAT-JAC,50TON,5/8"

CYLINDER,HYD,FLAT-JAC,50TON,5/8"

ENERPAC

CYLINDER,HYD,FLAT-JAC,50TON,5/8" close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CYLINDER,HYD,FLAT-JAC,50TON,5/8"

CYLINDER,HYD,FLAT-JAC,50TON,5/8"

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,859.35 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ENPRSM500
  • N° de modèle du manufacturier RSM-500
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1541
  • Poids à l’expédition 14.7 lb

Informations sur le produit

Flat-Jac(R) hydraulic cylinder ideal for maintenance, construction and production applications in tight working areas. Cylinder can be used where other cylinders will not fit. Includes single acting return spring and CR-400 couplers.

Spécifications techniques

  • ItemHydraulic Ram
  • Cylinder TypeLow Profile
  • Nominal Capacity50 ton
  • Stroke Length5/8 in
  • Effective Push Area9.62 sq in
  • Max. Pressure10,000 PSI
  • Oil Capacity Pull6.01 cu. in.
  • Extended Height3.25 in
  • Plunger Dia.2.75 in
  • SeriesRSM
  • Single Acting/Double Acting Single Acting
  • Body Material Steel
  • Max. Push Capacity 50 ton
  • Nominal Stroke Length 5/8 in
  • Effective Pull Area 9.62 sq. in.
  • Oil Capacity Push 6.01 cu in
  • Retracted Height 2.63 in
  • Outside Dia. 5.50 in x 4.50 in
  • Center Hole Dia. 3 1/2 in
  • Includes Dust Cap, Female Coupler
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande