!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ERGONOMIC TILT-BACK WELDING CYLINDER HAND TRUCK, 2 CYLINDER CAPACITY, 500 LB LOAD CAPACITY, CHAIN

ERGONOMIC TILT-BACK WELDING CYLINDER HAND TRUCK, 2 CYLINDER CAPACITY, 500 LB LOAD CAPACITY, CHAIN

DAYTON

ERGONOMIC TILT-BACK WELDING CYLINDER HAND TRUCK, 2 CYLINDER CAPACITY, 500 LB LOAD CAPACITY, CHAIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ERGONOMIC TILT-BACK WELDING CYLINDER HAND TRUCK, 2 CYLINDER CAPACITY, 500 LB LOAD CAPACITY, CHAIN

ERGONOMIC TILT-BACK WELDING CYLINDER HAND TRUCK, 2 CYLINDER CAPACITY, 500 LB LOAD CAPACITY, CHAIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $273.92 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6W055
  • N° de modèle du manufacturier 6W055
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 33.9 lb

Informations sur le produit

This cylinder hand truck measures 21 inch width x 47 1/2 inch height x 19 1/2 inch depth and is red with a powder-coated finish/coating. It includes 50 1/4 in chain and it is made out of steel. In addition, it has a 500-pound load capacity, a T-shaped handle.

Spécifications techniques

  • ItemCylinder Hand Truck
  • Overall Height47 1/2 in
  • Overall Width21 in
  • Frame TypeFlat Back
  • Nose Plate TypeSolid Straight
  • Nose Plate MaterialSteel
  • Nose Plate Depth7 in
  • Handle TypeT-Shaped
  • Caster Wheel TypeSwivel
  • Caster/Wheel Mounting LocationStandard
  • Caster Wheel Dia.3 in
  • Axle-Mounted Wheel/Tread MaterialRubber
  • Wheel MaterialSteel Hub
  • Brake TypeNo Caster Brake
  • Includes50 1/4 in Chain
  • Includes Lever PushoffWithout Lever Pushoff
  • ColourRed
  • Tool Tray Width5 in
  • Includes Lift RingWithout Lift Ring
  • Product TypeErgonomic Tilt-Back Welding Cylinder Hand Truck
  • Load Capacity 500 lb
  • Overall Depth 19 1/2 in
  • Securing Mechanism Chain
  • Frame Material Steel
  • Nose Plate Profile Standard
  • Nose Plate Width 26 1/8 in
  • Nose Plate Thickness 1/32 in
  • Handle Height 47 1/2 in
  • Caster/Wheel Configuration (2) Swivel, (2) Axle-Mounted
  • Caster Wheel/Tread Material Polyolefin
  • Axle-Mounted Wheel Type Semi-Pneumatic
  • Axle-Mounted Wheel Dia. 10 in
  • Non-Marking Axle-Mounted Wheels Marking Axle-Mounted Wheels
  • Includes Stair Climber Without Stair Climber
  • Includes Foot Assist Without Foot Assist
  • Frame Finish Powder Coated
  • Cylinder Orientation Side by Side
  • Includes Firewall Firewall Not Included
  • Cylinder Capacity 2
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande