!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ABRASIVE CUT-OFF WHEEL, TYPE 1, 14 IN X 7/64 IN X 1 IN, ZIRCONIA ALUMINA, 36 GRIT

ABRASIVE CUT-OFF WHEEL, TYPE 1, 14 IN X 7/64 IN X 1 IN, ZIRCONIA ALUMINA, 36 GRIT

NORTON

ABRASIVE CUT-OFF WHEEL, TYPE 1, 14 IN X 7/64 IN X 1 IN, ZIRCONIA ALUMINA, 36 GRIT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ABRASIVE CUT-OFF WHEEL, TYPE 1, 14 IN X 7/64 IN X 1 IN, ZIRCONIA ALUMINA, 36 GRIT

ABRASIVE CUT-OFF WHEEL, TYPE 1, 14 IN X 7/64 IN X 1 IN, ZIRCONIA ALUMINA, 36 GRIT

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 35,04 $ / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 350,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN43253
  • N° de modèle du manufacturier 66252843253
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191600
  • PAGE DU CATALOGUE # 1379
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Informations sur le produit

BlueFire reinforced chop saw wheel. Fas Cut. Premium aluminum oxide grains. Used when fast cutting or when cutting pieces with larger cross sections. Size 14 x 7/64 x 1.

Spécifications techniques

  • ItemAbrasive Cut-Off Wheel
  • Grit36
  • Connector TypeUnthreaded Hole
  • Overall Thickness0.1094 in
  • Primary Material ApplicationStainless Steel, Steel
  • Wheel TypeType 1
  • Reinforced StatusReinforced
  • Abrasive Material Zirconia Aluminum Oxide
  • Connector Size 1 in
  • Overall Diameter 14 in
  • Compatible Tool Type Chop Saw
  • Series BlueFire Long Life
  • Maximum Operating Speed 4,365 RPM
  • Bond Type Resin

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande