!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SLEEVE, CUT PROTECTION, 2-PLY SEAMLESS KNIT, ELBOW GUSSET, ORANGE, 18 IN, 7-GAUGE KEVLAR YARN

SLEEVE, CUT PROTECTION, 2-PLY SEAMLESS KNIT, ELBOW GUSSET, ORANGE, 18 IN, 7-GAUGE KEVLAR YARN

MCR SAFETY

SLEEVE, CUT PROTECTION, 2-PLY SEAMLESS KNIT, ELBOW GUSSET, ORANGE, 18 IN, 7-GAUGE KEVLAR YARN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SLEEVE, CUT PROTECTION, 2-PLY SEAMLESS KNIT, ELBOW GUSSET, ORANGE, 18 IN, 7-GAUGE KEVLAR YARN

SLEEVE, CUT PROTECTION, 2-PLY SEAMLESS KNIT, ELBOW GUSSET, ORANGE, 18 IN, 7-GAUGE KEVLAR YARN

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 48,10 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 481,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF9178O
  • N° de modèle du manufacturier 9178O
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.115 lb

Informations sur le produit

Ce manchon orange ht. visibilité, fabriqué à partir de fils de Kevlar de calibre 7, mesure 18 po L. Il offre une protection contre les coupures et la chaleur et a un tricot sans couture à 2 épaisseurs.

Spécifications techniques

  • ItemCut-Resistant Sleeve
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Longueur de manche18 po
  • Matériau de manchonKevlar
  • TailleUniversel
  • Caractéristiques du manchonPiécette de biceps
  • Matériau des couturesKevlar/acier
  • Grammes de coupe ANSI/ISEAPlus de 3 200 g
  • AntistatiqueNon
  • Sans siliconeNon
  • Type de manche Poignet en tricot
  • Construction du manchon Tricoté sans coutures
  • Épaisseur Cal. 7
  • Colour Orange
  • Série Cut Pro
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Classement EN 388 3A53XX
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 3
  • Sans latex Non
  • Style de manchette Manchette
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande