!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRANE/HOIST DRUM LIFTER, 16 IN W X 21 1/2 IN H X 9 1/2 IN L

CRANE/HOIST DRUM LIFTER, 16 IN W X 21 1/2 IN H X 9 1/2 IN L

VESTIL

CRANE/HOIST DRUM LIFTER, 16 IN W X 21 1/2 IN H X 9 1/2 IN L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CRANE/HOIST DRUM LIFTER, 16 IN W X 21 1/2 IN H X 9 1/2 IN L

CRANE/HOIST DRUM LIFTER, 16 IN W X 21 1/2 IN H X 9 1/2 IN L

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $978.64 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESCHDL2025
  • N° de modèle du manufacturier CHDL-2025
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101903
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.0 lb

Informations sur le produit

Crane/hoist drum lifter has an automatic mechanical operation. Great for positioning drums in and out of overpacks. Steel construction with spring loaded arms for safety. Accommodates steel, plastic, or fiber drums. Drums weighing over five 500 pounds must have top lid secured before lifting.

Spécifications techniques

  • ItemCrane/Hoist Drum Lifter
  • For Drum MaterialFibre, Plastic, Steel
  • For Minimum Drum Diameter20 in
  • Overall Length9.50 in
  • Weight Capacity1,000 lb
  • Housing MaterialSteel
  • For Container Type Drums
  • For Maximum Drum Diameter 25 in
  • Overall Height 21.50 in
  • Overall Width 16 in
  • Housing Colour Yellow
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande