!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COVERALL,SZ 4XL,BLUE

COVERALL,SZ 4XL,BLUE

PYROLON PLUS 2

COVERALL,SZ 4XL,BLUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COVERALL,SZ 4XL,BLUE

COVERALL,SZ 4XL,BLUE

PYROLON PLUS 2

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.25 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LPW07428B-XXXXL
  • N° de modèle du manufacturier 7428B-XXXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.646 lb

Informations sur le produit

This blue coverall is size XXXX-large and meets the standards for ANSI/ISEA 203-2018, NFPA 2113 2020. It features Pyrolon Plus 2, which is breathable, making this a cool and comfortable garment to wear, Pyrolon Plus 2 can be used in work environments where hazardous or non hazardous contaminants may be present, plus an attached hood, zipper closure, elastic wrists, elastic ankles.

Spécifications techniques

  • Ankle ClosureElastic
  • ColourBlue
  • Fabric Weight2.4 oz/sq yd
  • ItemCoverall
  • Size4XL
  • Closure Type Elastic, Zipper
  • Coverall Features Attached Hood, Zipper closure, Elastic Wrists, Elastic Ankles
  • Features Pyrolon Plus 2 is Breathable, Making this a Cool and Comfortable Garment to Wear, Pyrolon Plus 2 can be Used in Work Environments where Hazardous or Non Hazardous Contaminants may be Present
  • Protection Type Flame Resistant
  • Standards ANSI/ISEA 203-2018, NFPA 2113 2020
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande