!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COVERALL,BLUE,SZ 2XL

COVERALL,BLUE,SZ 2XL

DUPONT

COVERALL,BLUE,SZ 2XL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COVERALL,BLUE,SZ 2XL

COVERALL,BLUE,SZ 2XL

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.68 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCTM127S2X
  • N° de modèle du manufacturier TM127SBU2X002500
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

DuPont(TM) Tempco(R) secondary fire resistant clothing will not support combusion. Passes NFPA 701 and is comfortable to wear. For use over primary thermal protective clothing. Size extra, extra large.

Spécifications techniques

  • ItemCoverall
  • Closure FeaturesStorm Flap
  • Cuff StyleElastic
  • Inseam30 1/2 in
  • Minimum Height6 ft 0 in
  • SeriesTM127SBU
  • Wrist ClosureElastic
  • FeaturesAttached Hood with Elastic Around Face Opening, Elastic Opening For Tighter Fit At Wrist, Elastic Opening For Tighter Fit At Ankle, Stormflaps
  • Closure TypeZipper
  • Coverall MaterialProshield 6SFR
  • Attached HoodYes
  • Accessory TypeCoverall
  • Size2XL
  • Ankle Style Elastic
  • Colour Blue
  • Fits Chest Size 44 1/4 to 47 3/4 in
  • Maximum Height 6 ft 4 in
  • Seam Style Serged
  • Standards ASTM D3776, ASTM D1117, ASTM D5034, ASTM D257 (1081), ASTM D6413
  • Coverall Style Hooded
  • Hazard Type Gas Tight
  • Coverall Construction Coverall with Hood, Elastic Wrists and Ankles
  • Brand and Series DuPont ProShield 6 SFR
  • Size 2XL
  • Fabric Weight 2.4 oz/sq yd

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande