!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONCRETE FLOAT, WOOD BLADE, SQUARE BLADE, WOOD HANDLE

CONCRETE FLOAT, WOOD BLADE, SQUARE BLADE, WOOD HANDLE

KRAFT TOOL

CONCRETE FLOAT, WOOD BLADE, SQUARE BLADE, WOOD HANDLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONCRETE FLOAT, WOOD BLADE, SQUARE BLADE, WOOD HANDLE

CONCRETE FLOAT, WOOD BLADE, SQUARE BLADE, WOOD HANDLE

KRAFT TOOL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.65 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG43Y456
  • N° de modèle du manufacturier CF257
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

This concrete float has a width of 3½ inch, and a length of 18 inch, and is compatible with concrete. The wood handle is 9¾ inch long. It features bevelled edge. In addition, it is made of wood. This concrete float is designed for: handle.

Spécifications techniques

  • ItemConcrete Float
  • Blade ShapeSquare
  • Compatible Primary MaterialConcrete
  • Handle Length9 3/4 in
  • Included HardwareHandle
  • Overall Width3 1/2 in
  • Blade Material Wood
  • Blade Thickness 0.63 in
  • Features Bevelled Edge
  • Handle Material Wood
  • Overall Length 18 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande