!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONCRETE FINISHING BROOM, BRISTLE L 3 1/8 IN, SYNTHETIC PLASTIC BRISTLES

CONCRETE FINISHING BROOM, BRISTLE L 3 1/8 IN, SYNTHETIC PLASTIC BRISTLES

KRAFT TOOL

CONCRETE FINISHING BROOM, BRISTLE L 3 1/8 IN, SYNTHETIC PLASTIC BRISTLES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONCRETE FINISHING BROOM, BRISTLE L 3 1/8 IN, SYNTHETIC PLASTIC BRISTLES

CONCRETE FINISHING BROOM, BRISTLE L 3 1/8 IN, SYNTHETIC PLASTIC BRISTLES

KRAFT TOOL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $184.55 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG43Y503
  • N° de modèle du manufacturier CC177
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.85 lb

Informations sur le produit

This concrete finishing broom has a width of 18 inch, a height of 1⅝ inch, and a length of 6½ inch. The wood handle is seven inches long. In addition, it is made of wood.

Spécifications techniques

  • ItemConcrete Finishing Broom
  • Bristle Length3 1/4 in
  • Bristle Width2 1/2 in
  • Handle MaterialWood
  • Overall Length6 1/2 in
  • Product TypeDriveway Coater Brush
  • Body Material Wood
  • Bristle Material Palmyra
  • Handle Length 7 in
  • Overall Height 1 5/8 in
  • Overall Width 18 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande