!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAMP METER, AC TRUE RMS

CLAMP METER, AC TRUE RMS

FLUKE

CLAMP METER, AC TRUE RMS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLAMP METER, AC TRUE RMS

CLAMP METER, AC TRUE RMS

FLUKE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $403.63 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FET323
  • N° de modèle du manufacturier 323
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 153
  • Poids à l’expédition 1.22 lb

Informations sur le produit

Fluke clamp meter. AC current amps 400, AC/DC voltage 600, resistance 400/4,000 ohms, jaw size 1.18 inches, display counts 4,000, auto ranging, True-RMS. CAT III 600 V, CAT IV 300 V.

Spécifications techniques

  • ItemDigital Clamp Meter
  • Safety RatingCAT IV 300 V/CAT III
  • Maximum AC Current Measurement400 A
  • Maximum DC Voltage Measurement600 V
  • IP RatingIP30
  • Intrinsically SafeNo
  • WaterproofNo
  • Thermal ImagingNo
  • Bluetooth CompatibleNo
  • Jaw StyleClamp On
  • Special FeaturesReliable Basic True-RMS Clamp Meter, Rugged
  • Basic DC Voltage Accuracy1.0% +/- 5 digits
  • Basic AC Current Accuracy2% +/- 5 digits (45 Hz to 65 Hz)2.5% +/- 5 digits (65 Hz to 400 Hz)
  • Resistance Measurement Accuracy1.0% +/- 5 digits
  • Auto RangingYes
  • Battery SizeAAA
  • Digital/AnalogDigital
  • IncludesDisplay Container, Manual, Soft Case, Test Leads, WEEE Sheet
  • Manufacturers Warranty Length2 yr
  • Maximum Operating Temperature122 Degrees F
  • Midscale ResistanceNo
  • Overall Height8.1 in
  • Peak HoldNo
  • Audible Continuity Yes
  • AC Response Calculation TRMS
  • Maximum AC Voltage Measurement 600 V
  • Current Leakage Testing No
  • Parameters Measured AC Current, AC Voltage, DC Voltage, Resistance
  • Dustproof No
  • Data Logging Yes
  • Removable Screen No
  • Jaw Opening 1.1 in
  • Calibration Certificate Included No
  • Basic AC Voltage Accuracy 1.5% +/- 5 digits
  • Data Hold Yes
  • Display Type LCD
  • Auto Power Off Yes
  • Bar Graph Included No
  • Calibration Frequency 45 - 65 Hz, 65 - 400 Hz
  • Frequency Counter 45 Hz- 400 Hz
  • Instrument Counts 6,000
  • Maximum Conductor Size 600MCM
  • Maximum Resistance Measurement 4,000 ohm
  • Minimum Operating Temperature 14 Degrees F
  • Overall Width 3 in
  • Standards IEC, EN 61010-1:2001
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande