!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRCUIT BREAKER LOCKOUT COMBO PACK, CLAMP-ON, FOR 120/277V AC VOLT

CIRCUIT BREAKER LOCKOUT COMBO PACK, CLAMP-ON, FOR 120/277V AC VOLT

MASTER LOCK

CIRCUIT BREAKER LOCKOUT COMBO PACK, CLAMP-ON, FOR 120/277V AC VOLT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CIRCUIT BREAKER LOCKOUT COMBO PACK, CLAMP-ON, FOR 120/277V AC VOLT

CIRCUIT BREAKER LOCKOUT COMBO PACK, CLAMP-ON, FOR 120/277V AC VOLT

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.06 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MST506
  • N° de modèle du manufacturier 506
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Narrow profile permits side-by-side breaker lockout. Compact devices are easy to care for and store. Durable construction with powder coated steel and reinforced polymer allows operation in harsh environments. OSHA compliant to 50 lbs. of Hang Weight.

Spécifications techniques

  • ItemCircuit Breaker Lockout Combo Pack
  • For Circuit Breaker TypeMultipole
  • For Voltage120/240V AC
  • Overall Height1 1/4 in
  • Overall Width3 1/2 in
  • For Circuit Breaker ManufacturerGrip Tight
  • Includes(1) 491B Grip Tight Circuit Breaker Lockout Device, (1) 493 Grip Tight Circuit Breaker Lockout Device
  • Lockout MaterialPolymer, Powder Coated Steel
  • Circuit Breaker Lockout Type Clamp-On
  • For Maximum Padlock Shackle Diameter 9/32 in
  • Maximum Number of Padlocks 1
  • Overall Length 3.5 in
  • Features Clamping Handle, Thumb Turn
  • For Use With 491b Fits Wide or Tall Breaker Toggles, 493b Fits Standard Height Tie-Bar Toggles
  • Lockout Colour Red
  • Standards OSHA 1910.147
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande