!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHANNEL, HALF-SLOTTED, STANDARD, 12 GAUGE, 10 FT LENGTH X 1 5/8 IN X 1 5/8 IN, PRE-GALVANIZED STEEL

CHANNEL, HALF-SLOTTED, STANDARD, 12 GAUGE, 10 FT LENGTH X 1 5/8 IN X 1 5/8 IN, PRE-GALVANIZED STEEL

THOMAS & BETTS

CHANNEL, HALF-SLOTTED, STANDARD, 12 GAUGE, 10 FT LENGTH X 1 5/8 IN X 1 5/8 IN, PRE-GALVANIZED STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHANNEL, HALF-SLOTTED, STANDARD, 12 GAUGE, 10 FT LENGTH X 1 5/8 IN X 1 5/8 IN, PRE-GALVANIZED STEEL

CHANNEL, HALF-SLOTTED, STANDARD, 12 GAUGE, 10 FT LENGTH X 1 5/8 IN X 1 5/8 IN, PRE-GALVANIZED STEEL

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.93 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TBSA1200HS10PGCEA
  • N° de modèle du manufacturier A1200HS10PGC
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.63 lb

Informations sur le produit

This 10 foot x 1 5/8 inch x 1 5/8 inch strut channel is made from pre-galvanized steel. It is 12 gauge and standard style with a half-slotted slot.

Spécifications techniques

  • ItemChannel
  • Size1 5/8 in x 1 5/8 in
  • Overall Length10 ft
  • MaterialSteel
  • Hole Size9/16 in x 1 1/8 in
  • StyleStandard
  • Slot Spacing2 in
  • FinishHot Dipped Galvanized
  • Slot Type Half Slotted
  • Slot Length 1 1/8 in
  • Overall Width 1 5/8 in
  • Gauge 12 ga
  • Load Capacity 3,000 lb
  • Channel Type Half Slotted
  • Thickness 12 ga
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande