!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CENTRE PUNCH, 3/32 IN TIP SIZE, ROUND, 5/16 IN SHANK DIA, 4 IN OVERALL L, 1½ IN TAPER L, BOX

CENTRE PUNCH, 3/32 IN TIP SIZE, ROUND, 5/16 IN SHANK DIA, 4 IN OVERALL L, 1½ IN TAPER L, BOX

STARRETT

CENTRE PUNCH, 3/32 IN TIP SIZE, ROUND, 5/16 IN SHANK DIA, 4 IN OVERALL L, 1½ IN TAPER L, BOX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CENTRE PUNCH, 3/32 IN TIP SIZE, ROUND, 5/16 IN SHANK DIA, 4 IN OVERALL L, 1½ IN TAPER L, BOX

CENTRE PUNCH, 3/32 IN TIP SIZE, ROUND, 5/16 IN SHANK DIA, 4 IN OVERALL L, 1½ IN TAPER L, BOX

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.09 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article STA117B
  • N° de modèle du manufacturier 117B
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111802
  • PAGE DU CATALOGUE # 326
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Centre punch with round shanks has hardened points and tempered heads to prevent fracture. Length 4 inches, diameter at top of tapered point is 3/32 inch and body diameter 5/16 inch.

Spécifications techniques

  • ItemCentre Punch
  • Punch TypeCentre Punch
  • Tip TypePoint
  • Shank Diameter5/16 in
  • Hole Diameter3/32 in
  • Container TypeBox
  • Includes Striking CapStriking Cap Not Included
  • Includes HandguardHandguard Not Included
  • Includes HandleHandle Not Included
  • Heat-TreatedHeat-Treated
  • MaterialSteel
  • Automatic Not Automatic
  • Tip Size 3/32 in
  • Shank Shape Round
  • Grip Style Knurled
  • Overall Length 4 in
  • Material Applications Metal, Plastic, Wood
  • Measurement Type SAE
  • Taper Length 1 1/2 in
  • Features Precision Centred Tips for Accuracy, the Points are Ground At the Proper Angle to Give Maximum Service
  • Insulated Not Insulated
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande