!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CENTRE PUNCH, 1/2 IN SHANK DIA, 4 1/2 IN OVERALL L, SHEET METAL, CENTRE PUNCH

CENTRE PUNCH, 1/2 IN SHANK DIA, 4 1/2 IN OVERALL L, SHEET METAL, CENTRE PUNCH

STANLEY

CENTRE PUNCH, 1/2 IN SHANK DIA, 4 1/2 IN OVERALL L, SHEET METAL, CENTRE PUNCH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CENTRE PUNCH, 1/2 IN SHANK DIA, 4 1/2 IN OVERALL L, SHEET METAL, CENTRE PUNCH

CENTRE PUNCH, 1/2 IN SHANK DIA, 4 1/2 IN OVERALL L, SHEET METAL, CENTRE PUNCH

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.49 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = $28.47

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 3 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article STT16-228
  • N° de modèle du manufacturier 16-228
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111505
  • PAGE DU CATALOGUE # 347
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

This centre punch has a length of 4½ inch. It features forged, one-piece steel construction for strength and durability, punch edge is ground to a p and more. In addition, it is made of steel, is corrosion-resistant, has a powder coated finish. This centre punch is designed for: sheet metal.

Spécifications techniques

  • ItemCentre Punch
  • Shank Diameter1/2 in
  • Material ApplicationsSheet Metal
  • Includes HandleHandle Not Included
  • FeaturesForged, One-Piece Steel Construction for Strength and Durability, Punch Edge is Ground to a Precise Angle for Efficient Punching and Durability, Size Marking on Shank Allows for Easy Identification of the Tool, Striking Surface is Hardened and Has Chamfered Edges for Greater Chipping Resistance, Yellow Powder-Coated Finish for High Visibility
  • MaterialSteel
  • Punch Type Centre Punch
  • Overall Length 4 1/2 in
  • Includes Handguard Handguard Not Included
  • Corrosion-Resistant Corrosion-Resistant
  • Finish Powder Coated
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande