!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAMLOCK, PART A, 250 PSI, THREAD 10" NPT, HOSE 10 IN, ALUMINUM/NITRILE

CAMLOCK, PART A, 250 PSI, THREAD 10" NPT, HOSE 10 IN, ALUMINUM/NITRILE

GREENLINE HOSE & FITTINGS

CAMLOCK, PART A, 250 PSI, THREAD 10" NPT, HOSE 10 IN, ALUMINUM/NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CAMLOCK, PART A, 250 PSI, THREAD 10" NPT, HOSE 10 IN, ALUMINUM/NITRILE

CAMLOCK, PART A, 250 PSI, THREAD 10" NPT, HOSE 10 IN, ALUMINUM/NITRILE

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $386.71 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GREG65A1000
  • N° de modèle du manufacturier G65A-1000
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.65 lb

Informations sur le produit

Aluminum construction and a nitrile gasket makes this type A camlock a durable choice. The hose fitting size and thread size are 10" NPT. This camlock features a maximum working pressure of 250 PSI at 70℉.

Spécifications techniques

  • ItemCam Lock
  • Body MaterialAluminum
  • Coupling Size10 in
  • Connection TypeNPT
  • Max. Working Pressure @ 70 F50 psi
  • Includes Locking ArmLocking Arm Included
  • Coupling Component Plug
  • Coupling Type Type A
  • Hose Fitting Gender Female
  • Hose Fitting Size 10 in
  • Gasket Material Nitrile
  • Thread Size 10 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande