!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE TIE, 14½ IN L, 4 IN MAX BUNDLE, 0.14 IN W, BLACK, 100 PK

CABLE TIE, 14½ IN L, 4 IN MAX BUNDLE, 0.14 IN W, BLACK, 100 PK

TYRAP

CABLE TIE, 14½ IN L, 4 IN MAX BUNDLE, 0.14 IN W, BLACK, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CABLE TIE, 14½ IN L, 4 IN MAX BUNDLE, 0.14 IN W, BLACK, 100 PK

CABLE TIE, 14½ IN L, 4 IN MAX BUNDLE, 0.14 IN W, BLACK, 100 PK

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.66 / PACKAGE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TBSTY5244MXPK
  • N° de modèle du manufacturier TY5244MX
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121798
  • PAGE DU CATALOGUE # 112
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

This cable tie is made of nylon 6/6, and is black. It features halogen-free, plenum rated, UV light resistant, weather resistant. In addition, it meets the standards for AH-2 plenum, CSA 62275 Type 2, 21S, EN 62275, UL 62275. It has length of 14.5 inches, width of 0.14 inches. It can be used outdoors. It also has tensile strength of 30 pounds, stainless steel barb locking, 220 Degrees F maximum temperature, and -76 Degrees F minimum temperature.

Spécifications techniques

  • ItemCable Tie
  • Actual Length14.5 in
  • Nominal Length14 1/2 in
  • ColourBlack
  • Cable Tie PropertiesHalogen-Free, Plenum Rated, UV Light Resistant, Weather Resistant
  • Flame RetardantNo
  • Outdoor UseYes
  • UL Type21
  • Max. Bundle Dia.4.09 in
  • Max. Temp. Rating220 Degrees F
  • StandardsAH-2 Plenum, CSA 62275 Type 2, 21S, EN 62275, UL 62275
  • Cable Tie Style Standard
  • Width 0.14 in
  • Locking Style Stainless Steel Barb
  • Tensile Strength 30 lb
  • Nominal Max. Bundle Dia. 4 in
  • Metal Detectable No
  • Plenum Rated Yes
  • Thickness 0.04 in
  • Material Nylon 6/6
  • Min. Temp. Rating -76 Degrees F
  • Pays d’origine Hungary (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande