!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE STRIPPER, 6½ IN OVERALL L, HOOKED BLADE, STAINLESS STEEL, 6 TO 8 IN, 16 20 165 SB

CABLE STRIPPER, 6½ IN OVERALL L, HOOKED BLADE, STAINLESS STEEL, 6 TO 8 IN, 16 20 165 SB

KNIPEX

CABLE STRIPPER, 6½ IN OVERALL L, HOOKED BLADE, STAINLESS STEEL, 6 TO 8 IN, 16 20 165 SB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CABLE STRIPPER, 6½ IN OVERALL L, HOOKED BLADE, STAINLESS STEEL, 6 TO 8 IN, 16 20 165 SB

CABLE STRIPPER, 6½ IN OVERALL L, HOOKED BLADE, STAINLESS STEEL, 6 TO 8 IN, 16 20 165 SB

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.72 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KPX1620-165SB
  • N° de modèle du manufacturier 16 20 165 SB
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111510
  • PAGE DU CATALOGUE # 373
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Self-Cocking Lever, Stainless Steel Blade, Adjustable Screw for Stripping Depth, Includes Hook Blade and Protective Cap

Spécifications techniques

  • ItemCable Stripper
  • Overall Length6 1/2 in
  • Blade StyleHooked
  • Knife TypeCable Stripping Knife
  • Blade AdjustmentReplaceable Blade
  • FeaturesAdjusting Screw for Cutting Depth Adjustment, Self-Tightening Holding Lever, Turnable Blade for Circular and Longitudinal Cutting
  • IncludesProtective Cap
  • StandardsASTM
  • Blade Material Stainless Steel
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Handle Style Cushion Grip
  • Insulated Not Insulated
  • Application Stripping Round Cables
  • Handle Material Plastic
  • Safety Features Insulated
  • Weight 85 g
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande