!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABINET EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 42 IN BLADE, 1½ HP, TOTALLY ENCLOSED AIR OVER, 16,386 CFM

CABINET EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 42 IN BLADE, 1½ HP, TOTALLY ENCLOSED AIR OVER, 16,386 CFM

DAYTON

CABINET EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 42 IN BLADE, 1½ HP, TOTALLY ENCLOSED AIR OVER, 16,386 CFM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CABINET EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 42 IN BLADE, 1½ HP, TOTALLY ENCLOSED AIR OVER, 16,386 CFM

CABINET EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 42 IN BLADE, 1½ HP, TOTALLY ENCLOSED AIR OVER, 16,386 CFM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,739.73 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN1AHD4
  • N° de modèle du manufacturier 1AHD4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1855
  • Poids à l’expédition 415.0 lb

Informations sur le produit

This cabinet exhaust fan includes four wall mounting angles, motor, and is made of steel. It measures 46¼ inch width, 46¼ inch height, 34⅝ inch depth, and it is not speed controllable. This cabinet exhaust fan has a 1-year manufacturer's warranty, it has three phases, 60 Hz, is wall mountable, has one speed, has a galvanized finish, it is belt driven, has regreasable cast pillow block bearings, 14,520 cfm @ 0.125 in SP air flow, and 1½ horsepower, and 6 Amps.

Spécifications techniques

  • ItemCabinet Exhaust Fan
  • Blade Diameter42 in
  • Drive TypeBelt Drive
  • For Cut-Out Height47 1/4 in
  • Frame FinishZinc Plated
  • Guard FinishGalvanized
  • Guard TypeNone
  • Housing FinishGalvanized
  • Includes DehumidistatDehumidistat Not Included
  • Maximum Noise Level23 sones
  • Motor Horsepower1 1/2 hp
  • Mounting LocationWall
  • Number of Blades5
  • Number of Speeds1
  • Overall Height46 1/4 in
  • Phase3
  • Fan StyleCabinet
  • Speed ControllableSpeed Not Controllable
  • Ventilation TypeExhaust
  • Exhaust Airflow @ 0.125 in SP14,520 cfm
  • Exhaust Airflow @ 0.375 in SP7,342 cfm
  • For Cut-Out Length47 1/4 in
  • Full Load Current6 A
  • Manufacturer Warranty Length1 yr
  • Maximum Inlet Temperature104 Degrees F
  • Motor Type3-Phase
  • Mounting TypeWall Mounting Angles
  • Shaft Diameter1 1/4 in
  • Assembled Assembled
  • Blade Material Steel
  • Exhaust Airflow @ 0.000 in SP 16,386 cfm
  • For Cut-Out Width 47 1/4 in
  • Frame Material Steel
  • Guard Material Steel
  • Housing Material Steel
  • Includes (4) Wall Mounting Angles
  • Maximum Airflow 16,386 cfm
  • Motor Enclosure Totally Enclosed Air Over
  • Motor Speed 1,725 RPM
  • Noise Level @ 0.000 in SP @ 5 ft 23 sones
  • Number of Fans 1
  • Overall Depth 34 5/8 in
  • Overall Width 46 1/4 in
  • Nameplate Voltage 208-230/460V AC
  • Includes Motor Motor Included
  • Vent Design Ductless
  • Bearing Type Regreasable Cast Pillow Block
  • Exhaust Airflow @ 0.250 in SP 11,551 cfm
  • Exhaust Airflow @ 0.500 in SP 4,061 cfm
  • Frequency 60 Hz
  • Includes Grill Grill Not Included
  • Maximum Ambient Operating Temperature 104 Degrees F
  • Motor Insulation Class F
  • Mounting Orientation Vertical
  • Noise Level @ 0.125 in SP @ 5 ft 21 sones
  • Standards AMCA, CSA Certified Motor, UL/cUL 705
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contributes To Reducing Energy Consumption
    Green Certification or Other Recognition: NEMA Premium(R) Rated

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande