!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABINET EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 30 IN BLADE, ¾ HP, TOTALLY ENCLOSED AIR OVER, 8,542 CFM

CABINET EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 30 IN BLADE, ¾ HP, TOTALLY ENCLOSED AIR OVER, 8,542 CFM

DAYTON

CABINET EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 30 IN BLADE, ¾ HP, TOTALLY ENCLOSED AIR OVER, 8,542 CFM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CABINET EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 30 IN BLADE, ¾ HP, TOTALLY ENCLOSED AIR OVER, 8,542 CFM

CABINET EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 30 IN BLADE, ¾ HP, TOTALLY ENCLOSED AIR OVER, 8,542 CFM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,611.08 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN1AHB8
  • N° de modèle du manufacturier 1AHB8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1855
  • Poids à l’expédition 260.0 lb

Informations sur le produit

This cabinet exhaust fan includes four wall mounting angles, motor, and is made of steel. It measures 34¼ inch width, 34¼ inch height, 34⅛ inch depth, and it is not speed controllable. This cabinet exhaust fan has a 1-year manufacturer's warranty, it has one phase, 60 Hz, is wall mountable, has one speed, has a galvanized finish, it is belt driven, has regreasable cast pillow block bearings, 7,110 cfm @ 0.125 in SP air flow, and ¾ horsepower, and 11 Amps.

Spécifications techniques

  • ItemCabinet Exhaust Fan
  • Blade Diameter30 in
  • Drive TypeBelt Drive
  • For Cut-Out Height35 1/4 in
  • Frame FinishZinc Plated
  • Guard FinishGalvanized
  • Guard TypeNone
  • Housing FinishGalvanized
  • Includes DehumidistatDehumidistat Not Included
  • Maximum Noise Level17.1 sones
  • Motor Horsepower3/4 hp
  • Mounting LocationWall
  • Number of Blades5
  • Number of Speeds1
  • Overall Height34 1/4 in
  • Phase1
  • Fan StyleCabinet
  • Speed ControllableSpeed Not Controllable
  • Ventilation TypeExhaust
  • Exhaust Airflow @ 0.125 in SP7,110 cfm
  • For Cut-Out Length35 1/4 in
  • Full Load Current11 A
  • Manufacturer Warranty Length1 yr
  • Maximum Inlet Temperature104 Degrees F
  • Motor TypeSingle Phase
  • Mounting TypeWall Mounting Angles
  • Shaft Diameter1 in
  • Assembled Assembled
  • Blade Material Steel
  • Exhaust Airflow @ 0.000 in SP 8,542 cfm
  • For Cut-Out Width 35 1/4 in
  • Frame Material Steel
  • Guard Material Steel
  • Housing Material Steel
  • Includes (4) Wall Mounting Angles
  • Maximum Airflow 8,532 cfm
  • Motor Enclosure Totally Enclosed Air Over
  • Motor Speed 1,725 RPM
  • Noise Level @ 0.000 in SP @ 5 ft 17.1 sones
  • Number of Fans 1
  • Overall Depth 34 1/8 in
  • Overall Width 34 1/4 in
  • Nameplate Voltage 115/208-230V AC
  • Includes Motor Motor Included
  • Vent Design Ductless
  • Bearing Type Regreasable Cast Pillow Block
  • Exhaust Airflow @ 0.250 in SP 5,297 cfm
  • Frequency 60 Hz
  • Includes Grill Grill Not Included
  • Maximum Ambient Operating Temperature 104 Degrees F
  • Motor Insulation Class B
  • Mounting Orientation Vertical
  • Noise Level @ 0.125 in SP @ 5 ft 16 sones
  • Standards AMCA, CSA Certified Motor, UL/cUL 705
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande