!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRAWER BIN CABINET, 22¾ IN X 12¼ IN X 7½ IN, 8 DRAWERS, STACKABLE, STEEL, GREY

DRAWER BIN CABINET, 22¾ IN X 12¼ IN X 7½ IN, 8 DRAWERS, STACKABLE, STEEL, GREY

DURHAM

DRAWER BIN CABINET, 22¾ IN X 12¼ IN X 7½ IN, 8 DRAWERS, STACKABLE, STEEL, GREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRAWER BIN CABINET, 22¾ IN X 12¼ IN X 7½ IN, 8 DRAWERS, STACKABLE, STEEL, GREY

DRAWER BIN CABINET, 22¾ IN X 12¼ IN X 7½ IN, 8 DRAWERS, STACKABLE, STEEL, GREY

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $162.91 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DHM003-95
  • N° de modèle du manufacturier 003-95
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102004
  • PAGE DU CATALOGUE # 682
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Informations sur le produit

Drawer cabinet made of prime cold-rolled steel finished in rust and acid resistant powder coat. Drawers, 8. Vertical supports provide strength. Embossed mounting holes to stack cabinets. Colour: gray.

Spécifications techniques

  • ItemDrawer Bin Cabinet
  • Cabinet MaterialSteel
  • Drawer MaterialSteel
  • Number of Dividers16
  • Overall Depth12 1/4 in
  • Overall Width22 3/4 in
  • Divider Adjustment Increments1 in
  • Cabinet FinishPowder Coated
  • Drawer Depth11 1/4 in
  • Drawer Height3 3/16 in
  • Frame AssembledAssembled
  • Includes DividersDividers Included
  • Cabinet Colour Grey
  • Drawer Colour Grey
  • ESD Conductive Not ESD Conductive
  • Number of Drawers 8
  • Overall Height 7 1/2 in
  • Stackable Stackable
  • Adjustable Dividers Adjustable Dividers
  • Cabinet Storage Components Drawers
  • Drawer Handle Type Full Width
  • Drawer Width 5 1/2 in
  • Includes (2) Dividers Per Drawer
  • Method of Construction Welded
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande