!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BULLDOG SNIP, STRAIGHT, 10 IN OVERALL L, 1 IN CUTTING L, STEEL, PLASTIC, STEEL, SHEET METAL

BULLDOG SNIP, STRAIGHT, 10 IN OVERALL L, 1 IN CUTTING L, STEEL, PLASTIC, STEEL, SHEET METAL

MALCO

BULLDOG SNIP, STRAIGHT, 10 IN OVERALL L, 1 IN CUTTING L, STEEL, PLASTIC, STEEL, SHEET METAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BULLDOG SNIP, STRAIGHT, 10 IN OVERALL L, 1 IN CUTTING L, STEEL, PLASTIC, STEEL, SHEET METAL

BULLDOG SNIP, STRAIGHT, 10 IN OVERALL L, 1 IN CUTTING L, STEEL, PLASTIC, STEEL, SHEET METAL

MALCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.48 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2CJY8
  • N° de modèle du manufacturier M2005
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111506
  • PAGE DU CATALOGUE # 340
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

This bulldog snip has a length of 10 inch. The steel handle is red and has a colour coded plastic grip style/type. It features ambidextrous one-hand operation latch, fast adjusting, long life pivot bolt with nylon locking and more. In addition, it is made of steel, plus it is non-sparking, with a plastic grip. This bulldog snip is designed for: sheet metal.

Spécifications techniques

  • ItemBulldog Snip
  • Cutting Capacity0.038 in (Stainless Steel), 0.048 in (Mild Steel), 0.054 in (Copper, Galvanized Steel), 0.062 in (Aluminum)
  • Cutting Edge TypeSerrated
  • FeaturesAmbidextrous One-Hand Operation Latch, Fast Adjusting, Long Life Pivot Bolt with Nylon Locking Nut and Pressure Washer, Moulded Thermoplastic Grips, Narrower Grip Opening Accommodates Large or Small Hands to Maximize the Powerful Leverage of Compound Handle to Head Linkage
  • Grip TypeErgonomic
  • Handle MaterialSteel
  • Material ApplicationSheet Metal
  • Overall Length10 in
  • Spring Assist HandleSpring Assist Handle
  • Blade Material Steel
  • Cutting Direction Straight
  • Cutting Length 1 in
  • Grip Material Plastic
  • Handle Colour Red
  • Handle Style Colour Coded Plastic Grip
  • Maximum Sheet Thickness 20 ga
  • Snip Type Bulldog Snips
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande