!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOBBY BROOM AND DUST PAN, 37 IN BROOM HANDLE L, POLYESTER, GREY BRISTLE, GREY DUST PAN

LOBBY BROOM AND DUST PAN, 37 IN BROOM HANDLE L, POLYESTER, GREY BRISTLE, GREY DUST PAN

VIKAN

LOBBY BROOM AND DUST PAN, 37 IN BROOM HANDLE L, POLYESTER, GREY BRISTLE, GREY DUST PAN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LOBBY BROOM AND DUST PAN, 37 IN BROOM HANDLE L, POLYESTER, GREY BRISTLE, GREY DUST PAN

LOBBY BROOM AND DUST PAN, 37 IN BROOM HANDLE L, POLYESTER, GREY BRISTLE, GREY DUST PAN

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $167.25 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RMC625088
  • N° de modèle du manufacturier 625088
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131601
  • PAGE DU CATALOGUE # 781
  • Poids à l’expédition 3.43 lb

Informations sur le produit

This brooms and dust pan set is made of aluminum, is colour coded, along with polyester bristles, is resistant to acid and chemicals, and has a standard threaded connection. This brooms and dust pan set includes a dust pan lid.

Spécifications techniques

  • ItemBrooms and Dust Pan Set
  • Broom Handle Length37 in
  • Bristle ColourGrey
  • Dust Pan Width7 1/8 in
  • Includes Dust Pan LidDust Pan Lid Included
  • Block Depth47 1/2 in
  • Broom TypeAngle Broom
  • FDA CompliantFDA Compliant
  • Colour Coding SystemColour Coded
  • Broom Handle MaterialAluminum
  • Broom Handle ColourGrey
  • Connection Thread TypeStandard
  • Block ColourGrey
  • Tool Type Angle Broom
  • Bristle Material Polyester
  • Dust Pan Handle Length 37 in
  • Dust Pan Colour Grey
  • Block Material Plastic
  • Block Width 7 1/8 in
  • Chemical Resistant Chemical Resistant
  • Acid Resistant Acid Resistant
  • Broom Handle Diameter 1 in
  • Bristle Length 3 1/2 in
  • Overall Broom Length 41 1/2 in
  • Handle Connection Type Threaded
  • Dust Pan Material Polypropylene
  • Pays d’origine Denmark (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande