!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BENT LONG NOSE PLIER, ¾ IN MAX JAW OPENING, 5¾ IN OVERALL L, 1⅜ IN JAW L, 3/32 IN TIP W

BENT LONG NOSE PLIER, ¾ IN MAX JAW OPENING, 5¾ IN OVERALL L, 1⅜ IN JAW L, 3/32 IN TIP W

KNIPEX

BENT LONG NOSE PLIER, ¾ IN MAX JAW OPENING, 5¾ IN OVERALL L, 1⅜ IN JAW L, 3/32 IN TIP W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BENT LONG NOSE PLIER, ¾ IN MAX JAW OPENING, 5¾ IN OVERALL L, 1⅜ IN JAW L, 3/32 IN TIP W

BENT LONG NOSE PLIER, ¾ IN MAX JAW OPENING, 5¾ IN OVERALL L, 1⅜ IN JAW L, 3/32 IN TIP W

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $122.49 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG38UT18
  • N° de modèle du manufacturier 35 82 145
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.225 lb

Informations sur le produit

This bent long-nose pliers has a length of 5¾ inch, plus it weighs 0.225 pounds and is not insulated. The handle is multicoloured with an ergonomic style/type. It features effective rust protection, low-friction double spring for gentle and even opening. In addition, it has a polished finish, plus it is not non-sparking, and is not tether ready. This bent long-nose pliers is designed for: bending, gripping, holding, ultra fine assembly work in electronics and fine mechanics.

Spécifications techniques

  • ItemBent Long-Nose Pliers
  • Jaw Bend45 Degrees
  • Overall Length5 3/4 in
  • Jaw Length1 3/8 in
  • Jaw Thickness1/4 in
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • ApplicationBending, Gripping, Holding, Ultra Fine Assembly Work in Electronics and Fine Mechanics
  • FinishPolished
  • Handle StyleErgonomic
  • Includes Wire StripperWire Stripper Not Included
  • Jaw TextureSmooth
  • Joint TypeBox
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • Plier Type Needle-Nose Pliers
  • ESD-Safe Not ESD-Safe
  • Maximum Jaw Opening 3/4 in
  • Tip Width 3/32 in
  • Insulated Not Insulated
  • Voltage Rating Not Rated
  • Features Effective Rust Protection, Low-Friction Double Spring for Gentle and Even Opening
  • Handle Colour Multicoloured
  • Includes Wire Cutter Wire Cutter Not Included
  • Jaw Opening Type Spring Return
  • Jaw Width 1/2 in
  • Plier Material Steel
  • Weight 0.225 lb
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande