!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BATTERY LITHIUM 1.5V AA

BATTERY LITHIUM 1.5V AA

ENERGIZER

BATTERY LITHIUM 1.5V AA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BATTERY LITHIUM 1.5V AA

BATTERY LITHIUM 1.5V AA

ENERGIZER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.00 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = $168.00
Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EVRL91T12
  • N° de modèle du manufacturier L91T12
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111710
  • PAGE DU CATALOGUE # 139
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

AA ultimate lithium battery. 20 year shelf life. Performs in extreme termperatures from -40 degree C to 60 degree C. Lasts up to 9X longer in high tech devices. Leak resistant construction.

Spécifications techniques

  • ItemAA Battery
  • Capacity - Batteries3,400 mAh
  • Battery ChemistryLithium
  • Max. Operating Temp.140 Degrees F
  • Shelf Life20 yr
  • Diameter0.55 in
  • Overall Height1.96 in
  • Battery Size AA
  • Standard Battery Series Ultimate Lithium
  • Voltage - Batteries 1.5V DC
  • Min. Operating Temp. -40 Degrees F
  • Standards ANSI
  • Height 1.92 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande