Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
These batteries are the latest generation of our popular alkaline line. Formulated to provide dependable power, these batteries bring long life to the devices you depend on and enjoy - flashlights, smoke detectors, toys, radios, CD players, remotes and el
Spécifications techniques
ItemBattery
Capacity - Batteries650 mAh
Battery ChemistryAlkaline
Max. Operating Temp.130 Degrees F
Shelf Life5 yr
Diameter0.3 in
Overall Height1.7 in
Battery SizeAAAA
Standard Battery SeriesMax
Voltage - Batteries1.5V DC
Min. Operating Temp.0 Degrees F
StandardsANSI, IEC
Height1.6 in
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $16.10
/ PACKAGE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: