!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GARBAGE BAGS, BLACK, 26 X 36 IN, RECYCLED MATERIAL/HEXINE RESIN, CA 250

GARBAGE BAGS, BLACK, 26 X 36 IN, RECYCLED MATERIAL/HEXINE RESIN, CA 250

RALSTON

GARBAGE BAGS, BLACK, 26 X 36 IN, RECYCLED MATERIAL/HEXINE RESIN, CA 250 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GARBAGE BAGS, BLACK, 26 X 36 IN, RECYCLED MATERIAL/HEXINE RESIN, CA 250

GARBAGE BAGS, BLACK, 26 X 36 IN, RECYCLED MATERIAL/HEXINE RESIN, CA 250

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.15 / CASE de 250

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RSN2561-01
  • N° de modèle du manufacturier 2561-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.94 lb

Informations sur le produit

These eco-friendly garbage bags are made of hexine resin and recycled material and are ideal for a variety of work site cleanup jobs. Each black bag is 26 x 36 inches and each case holds 250 bags.

Spécifications techniques

  • ItemTrash Bag
  • Height36 in
  • Garbage Bag MaterialSuper Hexane and Recycled Post-Industrial Resin
  • Bottom Seal TypeFlat
  • ApplicationCompostable Bags for Organic and Food Waste Collection
  • Width 26 in
  • Colour Black
  • Bag Closure Type None
  • % Recycled Content 0%
  • Bags per Roll 250
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande