!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRASH BAG, CLEAR, INDUSTRIAL, 46 1/2 IN W X 50 IN H, 1.75 MM THICK, 100 PK

TRASH BAG, CLEAR, INDUSTRIAL, 46 1/2 IN W X 50 IN H, 1.75 MM THICK, 100 PK

RALSTON

TRASH BAG, CLEAR, INDUSTRIAL, 46 1/2 IN W X 50 IN H, 1.75 MM THICK, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TRASH BAG, CLEAR, INDUSTRIAL, 46 1/2 IN W X 50 IN H, 1.75 MM THICK, 100 PK

TRASH BAG, CLEAR, INDUSTRIAL, 46 1/2 IN W X 50 IN H, 1.75 MM THICK, 100 PK

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $158.32 / CASE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RSN6002-00
  • N° de modèle du manufacturier 6002-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.01 lb

Informations sur le produit

These trash bags are clear, measure 46 x 60 inches, and come with 100 bags per case. They are a strong and durable choice for your waste disposal needs.

Spécifications techniques

  • ItemTrash Bag
  • Width46 1/2 in
  • Thickness1.75 mm
  • Max. Load56 gal
  • Bag Closure TypeNone
  • Bottom Seal TypeFlat
  • ApplicationIndustrial
  • ScentFragrance Free
  • Capacity 56 gal
  • Height 50 in
  • Colour Clear
  • Garbage Bag Material LLDPE
  • Package Configuration Flat Pack
  • % Recycled Content 0%
  • Bags per Package 100
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande