!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BACK CAP, FOR A-150 SERIES, A-200 SERIES, W-350 SERIES, W-400, W-410, FOR WELDTEC BRAND, TIG

BACK CAP, FOR A-150 SERIES, A-200 SERIES, W-350 SERIES, W-400, W-410, FOR WELDTEC BRAND, TIG

MAXWELD

BACK CAP, FOR A-150 SERIES, A-200 SERIES, W-350 SERIES, W-400, W-410, FOR WELDTEC BRAND, TIG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BACK CAP, FOR A-150 SERIES, A-200 SERIES, W-350 SERIES, W-400, W-410, FOR WELDTEC BRAND, TIG

BACK CAP, FOR A-150 SERIES, A-200 SERIES, W-350 SERIES, W-400, W-410, FOR WELDTEC BRAND, TIG

MAXWELD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.09 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LEN57Y02
  • N° de modèle du manufacturier 57Y02
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171535
  • PAGE DU CATALOGUE # 1449
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

This back cap is compatible with 17, 18, 26, A-150, A-200, A-250, PTA-17, PTA-26, PTW-18, W-350, W-400, W-410, 17, 17F, 17FV, 17FVB, 17 HP, 17 HPV, 17V, 18, 18-90, 18 HP, 18P, 18V, 26, 26F, 26FV, 26FVB, 26 HP, 26 HPV, 26V, CS410A, PTA-17, PTA-17F, PTA-17FV, PTA and more, WeldTec brand and is for use with A-150 Series, A-200 Series, W-350 Series, W-400, W-410. It can be used for TIG welding.

Spécifications techniques

  • ItemBack Cap
  • Compatible with Model17, 17F, 17FV, 17FVB, 17 HP, 17 HPV, 17V, 18, 18-90, 18 HP, 18P, 18V, 26, 26F, 26FV, 26FVB, 26 HP, 26 HPV, 26V, CS410A, PTA-17, PTA-17F, PTA-17FV, PTA-17V, PTA-26, PTA-26F, PTA-26FV, PTA-26V, PTW-18, WP-17, WP-17-PSH, WP-17F, WP-17FV, WP-17V, WP-17V-PSH, WP-18, WP-18SC, WP-18V, WP-26, WP-26F, WP-26FV, WP-26V, WP-R17F, WP-R17FV, WP-R26F, WP-R26FV
  • Welding ProcessesTIG
  • For Use WithA-150 Series, A-200 Series, W-350 Series, W-400, W-410
  • Size Designation Long
  • Compatible with Series 17, 18, 26, A-150, A-200, A-250, PTA-17, PTA-26, PTW-18, W-350, W-400, W-410
  • Compatible with Brand WeldTec
  • Reference Number 57Y02
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande