!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TEMPERATURE LIMIT CONTROLLER, OPEN ON RISE, SPST, 210 ° F/250 ° F CLOSING, 250 ° F/290 ° F OPENING, 40 ° F

TEMPERATURE LIMIT CONTROLLER, OPEN ON RISE, SPST, 210 ° F/250 ° F CLOSING, 250 ° F/290 ° F OPENING, 40 ° F

APPROVED VENDOR

TEMPERATURE LIMIT CONTROLLER, OPEN ON RISE, SPST, 210 ° F/250 ° F CLOSING, 250 ° F/290 ° F OPENING, 40 ° F close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TEMPERATURE LIMIT CONTROLLER, OPEN ON RISE, SPST, 210 ° F/250 ° F CLOSING, 250 ° F/290 ° F OPENING, 40 ° F

TEMPERATURE LIMIT CONTROLLER, OPEN ON RISE, SPST, 210 ° F/250 ° F CLOSING, 250 ° F/290 ° F OPENING, 40 ° F

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.49 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette