!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASTER WHEEL, W/ BRAKE, SWIVEL, PLATED, LOAD CAP 300 LB, 1 1/2 X 4 IN, ELASTIC RUBBER

CASTER WHEEL, W/ BRAKE, SWIVEL, PLATED, LOAD CAP 300 LB, 1 1/2 X 4 IN, ELASTIC RUBBER

CAN-AM

CASTER WHEEL, W/ BRAKE, SWIVEL, PLATED, LOAD CAP 300 LB, 1 1/2 X 4 IN, ELASTIC RUBBER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASTER WHEEL, W/ BRAKE, SWIVEL, PLATED, LOAD CAP 300 LB, 1 1/2 X 4 IN, ELASTIC RUBBER

CASTER WHEEL, W/ BRAKE, SWIVEL, PLATED, LOAD CAP 300 LB, 1 1/2 X 4 IN, ELASTIC RUBBER

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.79 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLLE422RB-SWB
  • N° de modèle du manufacturier E422RB-SWB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

This swivel caster wheel with brake measures 1 1/2 x 4 inches. It has a load capacity of 300 pounds. This plated caster has an elastic rubber treading.

Spécifications techniques

  • ItemCaster
  • Load Rating300 lb
  • Mounting Height6 7/16 in
  • Wheel/Tread MaterialBlue Elastic
  • Wheel Core MaterialBlue Elastic
  • Outside Bolt Hole Spacing2 3/8 in x 3 1/8 in
  • Number of Wheels1
  • Caster Frame MaterialZinc
  • Frame FinishZinc
  • Swivel Raceway TypeDouble Ball
  • Wheel Dia. 4 in
  • Wheel Width 1 1/2 in
  • Caster Sub-Type Swivel
  • Mounting Plate Size 4 1/8 in x 3 3/8 in
  • Inside Bolt Hole Spacing 2 3/8 in x 3 1/8 in
  • Mounting Bolt Dia. 5/16 in
  • Application Medium Duty
  • Core Colour Black
  • Swivel Lock Type Total Lock
  • Pays d’origine Switzerland (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande