!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIPE CUTTER, 1¼ IN TO 4 IN OD CUTTING CAPACITY, STANDARD WHEEL CUTTER, 35½ IN TOOL L

PIPE CUTTER, 1¼ IN TO 4 IN OD CUTTING CAPACITY, STANDARD WHEEL CUTTER, 35½ IN TOOL L

WESTWARD

PIPE CUTTER, 1¼ IN TO 4 IN OD CUTTING CAPACITY, STANDARD WHEEL CUTTER, 35½ IN TOOL L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PIPE CUTTER, 1¼ IN TO 4 IN OD CUTTING CAPACITY, STANDARD WHEEL CUTTER, 35½ IN TOOL L

PIPE CUTTER, 1¼ IN TO 4 IN OD CUTTING CAPACITY, STANDARD WHEEL CUTTER, 35½ IN TOOL L

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $357.23 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW3CYT8
  • N° de modèle du manufacturier 3CYT8
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241610
  • PAGE DU CATALOGUE # 390
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Informations sur le produit

This pipe cutter has a width of 185 mm, a height of 647 mm, and a length of 35½ inch. It features extra long feedscrew shank. In addition, it is made of steel, iron, and is not tether ready. This pipe cutter is designed for: steel.

Spécifications techniques

  • ItemPipe Cutter
  • Material ApplicationSteel
  • Minimum Cutting Capacity1 1/4 in
  • Tool Length35 1/2 in
  • Includes Reaming ToolReaming Tool Not Included
  • Blade MaterialSteel
  • Tool Height647 mm
  • Product Type Pipe Cutter
  • Cutting Action Standard Wheel Cutter
  • Maximum Cutting Capacity 4 in
  • Body Material Iron
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Features Extra Long Feedscrew Shank
  • Tool Width 185 mm
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande