!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLOVES, 13-GAUGE/SC, SIZE 10, BLACK/BLUE, NITRILE

CUT-RESISTANT GLOVES, 13-GAUGE/SC, SIZE 10, BLACK/BLUE, NITRILE

MICROFLEX

CUT-RESISTANT GLOVES, 13-GAUGE/SC, SIZE 10, BLACK/BLUE, NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT-RESISTANT GLOVES, 13-GAUGE/SC, SIZE 10, BLACK/BLUE, NITRILE

CUT-RESISTANT GLOVES, 13-GAUGE/SC, SIZE 10, BLACK/BLUE, NITRILE

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.79 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = $2,417.76

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 144 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11-948-10
  • N° de modèle du manufacturier 11-948-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 909
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

The handling of sharp tools comes with a risk of injuring yourself, particularly your hands. Avoid the risk of injury with this pair of black and blue SC gloves that come in a size 10. This pair features a 13-gauge thickness and are nitrile 3/4 dipped to combine comfort and protection.

Spécifications techniques

  • ItemCut- and Abrasion-Resistant Glove
  • Glove StyleHyFlex 11-948
  • Hand Protection StyleGlove
  • StandardsANSI Cut 2, ANSI Abrasion 4, EN 388: 4X42B, CE, REACH Compliant
  • Glove Coating MaterialNitrile, Polyurethane
  • Finger CoverageFull Finger
  • Size- Numeric10
  • Glove Lining MaterialFibre Glass, Polyamide, Polyester
  • Thickness13 ga
  • Pairs per Package144
  • ANSI/ISEA Puncture Force60 N
  • ColourBlack, Blue
  • ANSI/ISEA Cut Level A2
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • EN 388 Rating 4X42B
  • Glove Performance High Grip
  • Cuff Style Safety
  • Glove Coating Coverage Palm
  • Glove Length 180 to 195 mm
  • Series HyFlex
  • Silicone-Free Yes
  • Sold As Pair
  • ANSI/ISEA Puncture Level 2
  • Palm Material Nitrile
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande