!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Material
Coating
Coating Type
Rope Strand Classification
Overall Diameter
Cable Diameter
Working Load Limit ?
Overall Length
End Type
Colour
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Wire Rope

Wire rope attaches to lifting and pulling equipment to hoist, haul, and secure loads. Also known as steel cable, it is flexible and conforms to loads of various shapes and sizes. Wire rope withstands heavy use, abrasive conditions, and high temperatures. It has limited stretch under load and provides precise control when hoisting and positioning loads. Wire rope pairs with lifting and rigging equipment to hoist and move heavy loads in industries like construction, manufacturing, aerospace, maritime, and healthcare.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 404  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

  • VANGUARD
  • CABLE, SMALL DIAMETER, 250 FT X 1/16 IN, GALVANIZED STEEL
  • N° article VGD27010004-0250
  • N° de modèle du manufacturier 27010004-0250
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Small diameter construction cable is sometimes referred to as, aircraft cable, however is not intended for use in aircraft applications. Designed for industrial and marine use only, it has an outside diameter of 1/16 inches and is 250 feet long. The strand type is 7 x 7 and the material used is galvanized steel.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VANGUARD
  • WIRE ROPE CABLE, 7 X 19 STRAND, 1/8 IN, STAINLESS STEEL
  • N° article VGD2803-0008
  • N° de modèle du manufacturier 2803-0008
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This stainless steel wire rope cable has a 7 x 19 strand type and it is 1/8 inches in diameter. Stainless steel cables offer the finest combination of corrosion and fatigue resistance and high strength.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VANGUARD
  • CABLE, GREY, GALVANIZED STEEL, 2,000 LB LOAD LIMIT
  • N° article VGD2730-0012
  • N° de modèle du manufacturier 2730-0012
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • 7 x 19-1/8 inch - 3/16 inch PVC clear galvanized cable. Wire rope coated with clear PVC. Note: The coated diameter is greater than the diameter shown in table.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VANGUARD
  • CABLE, 7 X 19 STRAND, 5000 FT X 3/32 IN, STAINLESS STEEL
  • N° article VGD2803-0006
  • N° de modèle du manufacturier 2803-0006
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This small-diameter stainless steel cable is uncoated, has an outside diameter of 3/32 inches, and a length of 5000 feet. The strand type is 7 x 19. Stainless steel cables offer the finest combination of corrosion and fatigue resistance and high strength.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DYNALINE
  • AIRCRAFT CABLE,3/16 IN OL,GALVANIZED
  • N° article DYL77004
  • N° de modèle du manufacturier 77004
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This aircraft cable measures 3/16 inch length.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VANGUARD
  • SMALL DIAMETER CABLE, STAINLESS STEEL, 480 LB LOAD LIMIT
  • N° article VGD2801-0004
  • N° de modèle du manufacturier 2801-0004
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This small diameter cable is made out of stainless steel.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • This product must be purchased in multiples of 250 . Please update the quantity to proceed with checkout.
  • VANGUARD
  • CABLE, 7 X 7 STRAND, UNCOATED, 5000 FT X 3/64 IN, STAINLESS STEEL
  • N° article VGD2801-0003
  • N° de modèle du manufacturier 2801-0003
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This uncoated stainless steel cable has a length of 5000 feet and an outside diameter of 3/64 inches. With a workload of limit of 270 pounds, the strand is 7 x 7. It includes cable and reel. Stainless steel cables offer the finest combination of corrosion and fatigue resistance and high strength.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VANGUARD
  • WIRE ROPE CABLE, 7 X 19 STRAND, UNCOATED, 5000 FT X3/16 IN, STAINLESS STEEL
  • N° article VGD2803-0012
  • N° de modèle du manufacturier 2803-0012
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This stainless steel cable is uncoated and has an outside diameter of 3/16 inches and a length of 5000 feet. It includes cable and reel and 3700 pounds is the working load limit. The strand type is 7 x 19. Stainless steel cables offer the finest combination of corrosion and fatigue resistance and high strength.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VANGUARD
  • CABLE, YELLOW, 7 X 7 STRAND, 3/16 IN, STEEL/PVC
  • N° article VGD2715-0012
  • N° de modèle du manufacturier 2715-0012
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This small-diameter PVC-coated galvanized steel cable has an outside diameter of 3/16 inches. The strand type is 7 x 7 and it comes in colour yellow.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • This product must be purchased in multiples of 100 . Please update the quantity to proceed with checkout.
  • VANGUARD
  • ROPE WIRE, GALVANIZED, 5000 FT X 5/8 IN, STEEL
  • N° article VGD2626-0040
  • N° de modèle du manufacturier 2626-0040
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This uncoated galvanized rope wire has an outside diameter of 5/8 inches and a length of 5000 feet and it includes cable and reel. The material used is steel.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • This product must be purchased in multiples of 50 . Please update the quantity to proceed with checkout.
  • VANGUARD
  • SWAGED ROPE, STEEL, GALVANIZED, 3/4 X 18 IN
  • N° article VGD2626-0032
  • N° de modèle du manufacturier 2626-0032
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This swaged rope is made out of steel. This swaged rope meets the standards for RR-W-410G.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • This product must be purchased in multiples of 100 . Please update the quantity to proceed with checkout.
  • VANGUARD
  • CABLE, 5000 FT X 1/16 IN, STAINLESS STEEL
  • N° article VGD2802-0004
  • N° de modèle du manufacturier 2802-0004
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This small-diameter stainless steel cable is uncoated. It has an outside diameter of 1/16 inches and a length of 5000 feet. It includes cable and reel. Stainless steel cables offer the finest combination of corrosion and fatigue resistance and high strength.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • This product must be purchased in multiples of 100 . Please update the quantity to proceed with checkout.
  • VANGUARD
  • CABLE, SMALL DIAMETER, 250 FT X 3/32 IN, GALVANIZED STEEL
  • N° article VGD2701-0006-250
  • N° de modèle du manufacturier 2701-0006-250
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This small diameter construction cable is sometimes referred to as, aircraft cable, however is not intended for use in aircraft applications, designed for industrial and marine use only. It has an outside diameter of 3/32 inches and is 250 feet long. The strand type is 7 x 7 and the material used is galvanized steel.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande