!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Shop By
Brand
Price
Number of Cutting Sides
Overall Length
Overall Width
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Replacement Cutter Blades & Heads

These blades and heads fit compatible cutters to replace their cutting edge.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 3  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • KLEVER
  • CUTTER HEAD WITH BLADE, 2 CUTTING SIDES, 2 IN OVERALL L, 1⅜ IN OVERALL W, STEEL, 25 PK
  • N° article KLVKCJXH20
  • N° de modèle du manufacturier KCJ-XH-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This cutter head with blade has a width of 1⅜ inch, and a length of 2 inch, and is compatible with KCJ-XC-20B, KCJ-XC-20G, KCJ-XC-20R, KCJ-XC-20Y, KCJ-XC-20Y-PT, KCJ-XC-30B, KCJ-XC-30G, KCJ-XC and more, Klever XChange. In addition, it is made of steel.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 336
  • KLEVER
  • CUTTER HEAD WITH BLADE, 2 CUTTING SIDES, 2 IN OVERALL L, 1⅜ IN OVERALL W, STEEL, 25 PK
  • N° article KLVKCJ-XH20
  • N° de modèle du manufacturier KCJ-XH-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This cutter head with blade has a width of 1⅜ inch, and a length of 2 inch, and is compatible with KCJ-XC-20B, KCJ-XC-20G, KCJ-XC-20R, KCJ-XC-20Y, KCJ-XC-20Y-PT, KCJ-XC-30B, KCJ-XC-30G, KCJ-XC and more, Klever XChange. In addition, it is made of steel.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 336
  • KLEVER
  • CUTTER HEAD WITH BLADE, 1 CUTTING SIDES, 2 3/4 IN OVERALL L, 1 3/4 IN OVERALL W, 12 PK
  • N° article KLVKCJXH30
  • N° de modèle du manufacturier KCJ-XH-30
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This cutter head with blade has a width of 1¾ inch, and a length of 2¾ inch, and is compatible with KCJ-XC-20B, KCJ-XC-20G, KCJ-XC-20R, KCJ-XC-20Y, KCJ-XC-20Y-PT, KCJ-XC-30B, KCJ-XC-30G, KCJ-XC and more, Klever XChange. In addition, it is made of steel.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 332
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande